Riferimenti
Chiaravalli:06610020
Rubix:160000000457092
Produttore:06610020
EAN:8054652005410

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 20 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 220 N.m |
| Tipologia | rck 61 |
Dettagli del prodotto : 06610020-CALETTATORI RCK 61 D.20X38
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Coppia trasmissibile | 220 N.m |
| Tipologia | rck 61 |
| Lunghezza complessiva con viti | 26 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione