Riferimenti
Chiaravalli:06110055
Rubix:160000000457030
Produttore:06110055
EAN:8054652002730

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 55 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 5150 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
Dettagli del prodotto : 06110055-CALETTATORI RCK 11 D.55/85
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1500 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Coppia trasmissibile | 5150 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
| Lunghezza complessiva con viti | 72 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione