Riferimenti
Chiaravalli:06151025
Rubix:160000000456831
Produttore:06151025
EAN:8054652003416

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 25 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 640 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
Dettagli del prodotto : 06151025-CALETTATORI RCK 15 D.25/65
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Coppia trasmissibile | 640 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
| Lunghezza complessiva con viti | 39 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione