Riferimenti
Chiaravalli:06450025
Rubix:160000000457214
Produttore:06450025
EAN:8054652004536

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 25 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 330 N.m |
| Tipologia | rck 45 |
Dettagli del prodotto : 06450025-CALETTATORI RCK 45 D.25X47
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Coppia trasmissibile | 330 N.m |
| Tipologia | rck 45 |
| Lunghezza complessiva con viti | 24,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 18,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione