Riferimenti
Chiaravalli:06400045
Rubix:160000000457108
Produttore:06400045
EAN:8054652004253

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 45 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1610 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
Dettagli del prodotto : 06400045-CALETTATORI RCK 40 D.45/75
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 570 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Coppia trasmissibile | 1610 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
| Lunghezza complessiva con viti | 24 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore