Riferimenti
Chiaravalli:06450030
Rubix:160000000457216
Produttore:06450030
EAN:8054652004550

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 30 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 430 N.m |
| Tipologia | rck 45 |
Dettagli del prodotto : 06450030-CALETTATORI RCK 45 D.30/52
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Coppia trasmissibile | 430 N.m |
| Tipologia | rck 45 |
| Lunghezza complessiva con viti | 24,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 18,5 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 210 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore