Riferimenti
Chiaravalli:06610014
Rubix:160000000457087
Produttore:06610014
EAN:8054652005366

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 14 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 35 N.m |
| Tipologia | rck 61 |
Dettagli del prodotto : 06610014-CALETTATORI RCK 61 D.14X26
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Coppia trasmissibile | 35 N.m |
| Tipologia | rck 61 |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione