Riferimenti
Chiaravalli:06800038
Rubix:160000000457002
Produttore:06800038
EAN:8054652006561

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 38 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 860 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800038-CALETTATORI RCK 80 D.38/50
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 670 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 860 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 52,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 45,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore