Riferimenti
Chiaravalli:06800012
Rubix:160000000456987
Produttore:06800012
EAN:8054652006417

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 12 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 58 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800012-CALETTATORI RCK 80 D.12/18
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 12 mm |
| Coppia trasmissibile | 58 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 31,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 27,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione