Riferimenti
Chiaravalli:06400065
Rubix:160000000457113
Produttore:06400065
EAN:8054652004307

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 65 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 3040 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
Dettagli del prodotto : 06400065-CALETTATORI RCK 40 D.65/95
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 65 mm |
| Coppia trasmissibile | 3040 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
| Lunghezza complessiva con viti | 24 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione