Riferimenti
Chiaravalli:06400035
Rubix:160000000457104
Produttore:06400035
EAN:8054652004215

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 35 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 700 N.m |
| Tipologia | rck 40 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06400035-CALETTATORI RCK 40 D.35/60
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Coppia trasmissibile | 700 N.m |
| Tipologia | rck 40 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione