Riferimenti
Chiaravalli:06550030
Rubix:160000000457063
Produttore:06550030
EAN:8054652005120

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 30 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 270 N.m |
| Tipologia | rck 55 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06550030-CALETTATORI RCK 55 D.30/40
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 260 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Coppia trasmissibile | 270 N.m |
| Tipologia | rck 55 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione