Riferimenti
Chiaravalli:06190100
Rubix:160000000457180
Produttore:06190100
EAN:8054652004055

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 100 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 9000 N.m |
| Tipologia | rck 19 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06190100-CALETTATORI RCK 19 D.100/170
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4700 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 100 mm |
| Coppia trasmissibile | 9000 N.m |
| Tipologia | rck 19 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione