Riferimenti
Chiaravalli:06600040
Rubix:160000000457077
Produttore:06600040
EAN:8054652005267

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 40 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 830 N.m |
| Tipologia | rck 60 |
Dettagli del prodotto : 06600040-CALETTATORI RCK 60 D.40X65
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 340 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 830 N.m |
| Tipologia | rck 60 |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 47000 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione