Riferimenti
Chiaravalli:06700025
Rubix:160000000456920
Produttore:06700025
EAN:8054652005496

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 25 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 590 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
Dettagli del prodotto : 06700025-CALETTATORI RCK 70 D.25/50
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 420 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Coppia trasmissibile | 590 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 230 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione