Riferimenti
Chiaravalli:06190055
Rubix:160000000457174
Produttore:06190055
EAN:8054652003997

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 55 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1880 N.m |
| Tipologia | rck 19 |
Dettagli del prodotto : 06190055-CALETTATORI RCK 19 D.55/100
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Coppia trasmissibile | 1880 N.m |
| Tipologia | rck 19 |
| Lunghezza complessiva con viti | 48 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 23 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 252 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione