Riferimenti
Chiaravalli:06190062
Rubix:160000000457175
Produttore:06190062
EAN:8054652004000

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 62 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2400 N.m |
| Tipologia | rck 19 |
Dettagli del prodotto : 06190062-CALETTATORI RCK 19 D.62/110
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1300 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 62 mm |
| Coppia trasmissibile | 2400 N.m |
| Tipologia | rck 19 |
| Lunghezza complessiva con viti | 34,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 30,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione