Riferimenti
Chiaravalli:06130028
Rubix:160000000456858
Produttore:06130028
EAN:8054652003041

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 28 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 630 N.m |
| Tipologia | rck 13 |
Dettagli del prodotto : 06130028-CALETTATORI RCK 13 D.28/55
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 630 N.m |
| Tipologia | rck 13 |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 14 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione