BK0129115-CALETTATORE 1029.71 115 X 200
Dispositivo di bloccaggio - Dischi di Calettamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bikon:BK0129115
Rubix:999240119040801




Riepilogo info tecniche
| Coppia trasmissibile | 12000 N.m |
|---|---|
| Tipologia | 1029,71 |
Dettagli del prodotto : BK0129115-CALETTATORE 1029.71 115 X 200
Dischi di calettamento Bikon 1029.71 (standard)
Shrink Disk type Bikon 1029.71 (standard)
Punti di forza
Alto Momento Torcente
Applicazioni
Gli anelli calettatori sono dotati di coni non autobloccanti e si allentano non appena le viti vengono svitate. Gli anelli calettatori BIKON 1029-71 sono intercambiabili con gli anelli calettatori BIKON 1007. Le misure di accoppiamento sono tutte uguali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,3 g |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 12000 N.m |
| Tipologia | 1029,71 |
| Lunghezza complessiva con viti | 56,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 50 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 266 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 219,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 267,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione