Riferimenti
Chiaravalli:06800028
Rubix:160000000456998
Produttore:06800028
EAN:8054652006523

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 28 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 465 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800028-CALETTATORI RCK 80 D.28/39
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 470 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 465 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 135 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 98 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione