Riferimenti
Chiaravalli:06800048
Rubix:160000000457006
Produttore:06800048
EAN:8054652006608

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 62 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2000 N.m |
| Tipologia | rck 80 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06800048-CALETTATORI RCK 80 D.48/62
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1240 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 62 mm |
| Coppia trasmissibile | 2000 N.m |
| Tipologia | rck 80 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 79 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 71 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione