Riferimenti
Chiaravalli:06950030
Rubix:160000000457195
Produttore:06950030
EAN:8054652006790

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 30 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 550 N.m |
| Tipologia | rck 95 |
Dettagli del prodotto : 06950030-CALETTATORI RCK 95 D.30/60
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 780 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Coppia trasmissibile | 550 N.m |
| Tipologia | rck 95 |
| Lunghezza complessiva con viti | 66 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 60 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 105 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione