Riferimenti
Chiaravalli:06700032
Rubix:160000000456923
Produttore:06700032
EAN:8054652005526

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 32 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 930 N.m |
| Tipologia | rck 70 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06700032-CALETTATORI RCK 70 D.32/60
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Coppia trasmissibile | 930 N.m |
| Tipologia | rck 70 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione