Riferimenti
Chiaravalli:06150030
Rubix:160000000456829
Produttore:06150030
EAN:8054652003393

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 30 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 600 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
Dettagli del prodotto : 06150030-CALETTATORI RCK 15 D.30/55
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Coppia trasmissibile | 600 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
| Lunghezza complessiva con viti | 39 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione