Riferimenti
Chiaravalli:06710038
Rubix:160000000456958
Produttore:06710038
EAN:8054652005878

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 38 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1030 N.m |
| Tipologia | rck 71 |
Dettagli del prodotto : 06710038-CALETTATORI RCK 71 D.38/65
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 1030 N.m |
| Tipologia | rck 71 |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione