Riferimenti
Chiaravalli:06190175
Rubix:160000000457186
Produttore:06190175
EAN:8054652004116

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 175 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 45000 N.m |
| Tipologia | rck 19 |
Dettagli del prodotto : 06190175-CALETTATORI RCK 19 D.175X300
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22000 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 175 mm |
| Coppia trasmissibile | 45000 N.m |
| Tipologia | rck 19 |
| Lunghezza complessiva con viti | 71 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione