Riferimenti
Chiaravalli:06800030
Rubix:160000000456999
Produttore:06800030
EAN:8054652006530

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 30 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 510 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800030-CALETTATORI RCK 80 D.30/41
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 480 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Coppia trasmissibile | 510 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 52,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 46,5 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 17 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione