Riferimenti
Chiaravalli:06130020
Rubix:160000000456854
Produttore:06130020
EAN:8054652003003

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 20 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 380 N.m |
| Tipologia | rck 13 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06130020-CALETTATORI RCK 13 D.20/47
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Coppia trasmissibile | 380 N.m |
| Tipologia | rck 13 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 14 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione