Riferimenti
Chiaravalli:06800010
Rubix:160000000456985
Produttore:06800010
EAN:8054652006394

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 10 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 35 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800010-CALETTATORI RCK 80 D.10/16
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 10 mm |
| Coppia trasmissibile | 35 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 31,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 27,5 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 140 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione