Riferimenti
Chiaravalli:06700095
Rubix:160000000456939
Produttore:06700095
EAN:8054652005687

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 95 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 12100 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
Dettagli del prodotto : 06700095-CALETTATORI RCK 70 D.95/135
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2900 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 95 mm |
| Coppia trasmissibile | 12100 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
| Lunghezza complessiva con viti | 72 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione