Riferimenti
Chiaravalli:06450018
Rubix:160000000457210
Produttore:06450018
EAN:8054652004499

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 18 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 190 N.m |
| Tipologia | rck 45 |
Dettagli del prodotto : 06450018-CALETTATORI RCK 45 D.18X40
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 18 mm |
| Coppia trasmissibile | 190 N.m |
| Tipologia | rck 45 |
| Lunghezza complessiva con viti | 24,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 18,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione