Riferimenti
Chiaravalli:06550040
Rubix:160000000457065
Produttore:06550040
EAN:8054652005144

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 40 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 520 N.m |
| Tipologia | rck 55 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06550040-CALETTATORI RCK 55 D.40/50
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 330 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 520 N.m |
| Tipologia | rck 55 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 46 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione