Riferimenti
Chiaravalli:06610015
Rubix:160000000457088
Produttore:06610015
EAN:8054652005373

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 15 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 40 N.m |
| Tipologia | rck 61 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06610015-CALETTATORI RCK 61 D.15X28
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 15 mm |
| Coppia trasmissibile | 40 N.m |
| Tipologia | rck 61 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione