Riferimenti
Chiaravalli:06130035
Rubix:160000000456861
Produttore:06130035
EAN:8054652003072

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 35 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1050 N.m |
| Tipologia | rck 13 |
Dettagli del prodotto : 06130035-CALETTATORI RCK 13 D.35/60
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Coppia trasmissibile | 1050 N.m |
| Tipologia | rck 13 |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione