Riferimenti
Chiaravalli:06400022
Rubix:160000000457098
Produttore:06400022
EAN:8054652004154

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 22 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 300 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
Dettagli del prodotto : 06400022-CALETTATORI RCK 40 D.22/47
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 22 mm |
| Coppia trasmissibile | 300 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
| Lunghezza complessiva con viti | 20 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione