Riferimenti
Chiaravalli:06950018
Rubix:160000000457189
Produttore:06950018
EAN:8054652006738

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 18 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 220 N.m |
| Tipologia | rck 95 giunto rigido |
Dettagli del prodotto : 06950018-CALETTATORI RCK 95 D.18/50
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 520 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 18 mm |
| Coppia trasmissibile | 220 N.m |
| Tipologia | rck 95 giunto rigido |
| Lunghezza complessiva con viti | 56 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione