Riferimenti
Chiaravalli:06110070
Rubix:160000000457033
Produttore:06110070
EAN:8054652002761

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 70 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 11500 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
Dettagli del prodotto : 06110070-CALETTATORI RCK 11 D.70/110
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3000 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 70 mm |
| Coppia trasmissibile | 11500 N.m |
| Tipologia | rck 11 |
| Lunghezza complessiva con viti | 88 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 78 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 223 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione