Riferimenti
Chiaravalli:06800035
Rubix:160000000457001
Produttore:06800035
EAN:8054652006554

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 35 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 790 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800035-CALETTATORI RCK 80 D.35/47
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 630 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Coppia trasmissibile | 790 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 58,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 52,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione