Riferimenti
Chiaravalli:06800045
Rubix:160000000457005
Produttore:06800045
EAN:8054652006592

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 45 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1840 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
Dettagli del prodotto : 06800045-CALETTATORI RCK 80 D.45/59
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1230 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Coppia trasmissibile | 1840 N.m |
| Tipologia | rck 80 |
| Lunghezza complessiva con viti | 79 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 71 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 110 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione