Riferimenti
Chiaravalli:06710045
Rubix:160000000456961
Produttore:06710045
EAN:8054652005908

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 45 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1950 N.m |
| Tipologia | rck 71 |
Dettagli del prodotto : 06710045-CALETTATORI RCK 71 D.45/75
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Coppia trasmissibile | 1950 N.m |
| Tipologia | rck 71 |
| Lunghezza complessiva con viti | 55 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore