BK0129165-CALETTATORE 1029.71 165 X 290
Dispositivo di bloccaggio - Dischi di Calettamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bikon:BK0129165
Rubix:160000000453318




Riepilogo info tecniche
| Coppia trasmissibile | 39000 N.m |
|---|---|
| Tipologia | 1029,71 |
Dettagli del prodotto : BK0129165-CALETTATORE 1029.71 165 X 290
Dischi di calettamento Bikon 1029.71 (standard)
Shrink Disk type Bikon 1029.71 (standard)
Punti di forza
Alto Momento Torcente
Applicazioni
Gli anelli calettatori sono dotati di coni non autobloccanti e si allentano non appena le viti vengono svitate. Gli anelli calettatori BIKON 1029-71 sono intercambiabili con gli anelli calettatori BIKON 1007. Le misure di accoppiamento sono tutte uguali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20,51 g |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 39000 N.m |
| Tipologia | 1029,71 |
| Lunghezza complessiva con viti | 78 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 68 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 624 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione