Riferimenti
Chiaravalli:06190050
Rubix:160000000457173
Produttore:06190050
EAN:8054652003980

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 50 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1380 N.m |
| Tipologia | rck 19 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06190050-CALETTATORI RCK 19 D.50/90
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 800 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Coppia trasmissibile | 1380 N.m |
| Tipologia | rck 19 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 31,5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 27,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione