Riferimenti
Chiaravalli:06700048
Rubix:160000000456929
Produttore:06700048
EAN:8054652005588

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 48 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2510 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
Dettagli del prodotto : 06700048-CALETTATORI RCK 70 D.48/80
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 48 mm |
| Coppia trasmissibile | 2510 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
| Lunghezza complessiva con viti | 55 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione