chiaravalli:06400040
rubix:160000000457106
produttore:06400040
ean:8054652004239

- Diametro dell'albero: 40 mm
- Coppia trasmissibile: 910 N.m
- Tipologia: rck 40 non autocentrante
chiaravalli:06950025
rubix:160000000457193
produttore:06950025
ean:8054652006776

- Diametro dell'albero: 25 mm
- Coppia trasmissibile: 450 N.m
- Tipologia: rck 95
chiaravalli:06151030
rubix:160000000456833
produttore:06151030
ean:8054652003430

- Diametro dell'albero: 30 mm
- Coppia trasmissibile: 770 N.m
- Tipologia: rck 15
chiaravalli:06710045
rubix:160000000456961
produttore:06710045
ean:8054652005908

- Diametro dell'albero: 45 mm
- Coppia trasmissibile: 1950 N.m
- Tipologia: rck 71
chiaravalli:06450028
rubix:160000000457215
produttore:06450028
ean:8054652004543

- Diametro dell'albero: 28 mm
- Coppia trasmissibile: 370 N.m
- Tipologia: rck 45 non autocentrante
chiaravalli:06800038
rubix:160000000457002
produttore:06800038
ean:8054652006561

- Diametro dell'albero: 38 mm
- Coppia trasmissibile: 860 N.m
- Tipologia: rck 80
chiaravalli:06700042
rubix:160000000456927
produttore:06700042
ean:8054652005564

- Diametro dell'albero: 42 mm
- Coppia trasmissibile: 2170 N.m
- Tipologia: rck 70 autocentrante
chiaravalli:06190125
rubix:160000000457182
produttore:06190125
ean:8054652004079

- Diametro dell'albero: 125 mm
- Coppia trasmissibile: 15000 N.m
- Tipologia: rck 19
chiaravalli:06130025
rubix:160000000456857
produttore:06130025
ean:8054652003034

- Diametro dell'albero: 25 mm
- Coppia trasmissibile: 560 N.m
- Tipologia: rck 13
chiaravalli:06610014
rubix:160000000457087
produttore:06610014
ean:8054652005366

- Diametro dell'albero: 14 mm
- Coppia trasmissibile: 35 N.m
- Tipologia: rck 61
chiaravalli:06160030
rubix:160000000456891
produttore:06160030
ean:8054652003690

- Diametro dell'albero: 30 mm
- Coppia trasmissibile: 500 N.m
- Tipologia: rck 16
chiaravalli:06110040
rubix:160000000457025
produttore:06110040
ean:8054652002686

- Diametro dell'albero: 40 mm
- Coppia trasmissibile: 2880 N.m
- Tipologia: rck 11
chiaravalli:06550025
rubix:160000000457061
produttore:06550025
ean:8054652005106

- Diametro dell'albero: 25 mm
- Coppia trasmissibile: 185 N.m
- Tipologia: rck 55
chiaravalli:06600040
rubix:160000000457077
produttore:06600040
ean:8054652005267

- Diametro dell'albero: 40 mm
- Coppia trasmissibile: 830 N.m
- Tipologia: rck 60
bikon:BK0129050
rubix:160000000453296

- Coppia trasmissibile: 1380 N.m
- Tipologia: 1029,71
chiaravalli:06500015
rubix:160000000457140
produttore:06500015
ean:8054652004758

- Diametro dell'albero: 15 mm
- Coppia trasmissibile: 24,3 N.m
- Tipologia: rck 50 non autocentrante