Riferimenti
Chiaravalli:06700042
Rubix:160000000456927
Produttore:06700042
EAN:8054652005564

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 42 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2170 N.m |
| Tipologia | rck 70 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06700042-CALETTATORI RCK 70 D.42/75
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1000 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 42 mm |
| Coppia trasmissibile | 2170 N.m |
| Tipologia | rck 70 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 55 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore