Riferimenti
Chiaravalli:06700035
Rubix:160000000456924
Produttore:06700035
EAN:8054652005533

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 35 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1030 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
Dettagli del prodotto : 06700035-CALETTATORI RCK 70 D.35/60
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Coppia trasmissibile | 1030 N.m |
| Tipologia | rck 70 |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione