Riferimenti
Chiaravalli:06151035
Rubix:160000000456836
Produttore:06151035
EAN:8054652003461

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 35 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 900 N.m |
| Tipologia | rck 15 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06151035-CALETTATORI RCK 15 D.35/65
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Coppia trasmissibile | 900 N.m |
| Tipologia | rck 15 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 39 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione