Riferimenti
Chiaravalli:06400070
Rubix:160000000457114
Produttore:06400070
EAN:8054652004314

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 70 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 4600 N.m |
| Tipologia | rck 40 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06400070-CALETTATORI RCK 40 D.70/110
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1260 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 70 mm |
| Coppia trasmissibile | 4600 N.m |
| Tipologia | rck 40 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 28 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione