Riferimenti
Chiaravalli:06550020
Rubix:160000000457059
Produttore:06550020
EAN:8054652005083

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 20 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 112 N.m |
| Tipologia | rck 55 |
Dettagli del prodotto : 06550020-CALETTATORI RCK 55 D.20/30
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Coppia trasmissibile | 112 N.m |
| Tipologia | rck 55 |
| Lunghezza complessiva con viti | 33 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 24 mm |
| Forza assiale trasmissibile | 160 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione