Riferimenti
Chiaravalli:06130024
Rubix:160000000456856
Produttore:06130024
EAN:8054652003027

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 24 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 440 N.m |
| Tipologia | rck 13 |
Dettagli del prodotto : 06130024-CALETTATORI RCK 13 D.24/50
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Coppia trasmissibile | 440 N.m |
| Tipologia | rck 13 |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione